SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16877 PRESA INCASSO OMNIA 3P+N 16A 5H IP67 - 405.16877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636050584
Codice prodotto
SCA405.16877
Cod. produttore
405.16877
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica