AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2404 PRESA OMNIAPLUS P30 CON MT - 409.2404

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2404 PRESA OMNIAPLUS P30 CON MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636228556

Codice prodotto

SCA409.2404

Cod. produttore

409.2404

Produttore

SCA

Modello:

Incasso a parete

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Colore del corpo:

Grigio

Presa standard italiano P30 con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035e coperchio trasparente fumè.