SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1666H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 6H 380-415V - 413.1666H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
10 PZ
EAN
8001636245010
Codice prodotto
SCA413.1666H
Cod. produttore
413.1666H
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no


