AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1667F PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 16A 6H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636244426

Codice prodotto

SCA413.1667F

Cod. produttore

413.1667F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a molla