SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.125664 PRESA INCASSO INCL. 3P+T 3H 125A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636287775
Codice prodotto
SCA418.125664
Cod. produttore
418.125664
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no


