SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1664H PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 16A 9H - 418.1664H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636245096
Codice prodotto
SCA418.1664H
Cod. produttore
418.1664H
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no