SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.12567 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 125A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636288062
Codice prodotto
SCA428.12567
Cod. produttore
428.12567
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no