SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.16665 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636022833
Codice prodotto
SCA452.16665
Cod. produttore
452.16665
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
11 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no


