SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.16834 PR.PAR.OMNIA 2P+T 16A <250V 3H - 500.16834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636049472
Codice prodotto
SCA500.16834
Cod. produttore
500.16834
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica