AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636049823

Codice prodotto

SCA500.32865

Cod. produttore

500.32865

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H