AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32875 PR.PAR.OMNIA 3P+N 32A 460V 11H - 500.32875

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32875 PR.PAR.OMNIA 3P+N 32A 460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636049878

Codice prodotto

SCA500.32875

Cod. produttore

500.32875

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.