AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12587-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 125A 6H - 503.12587-M

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12587-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 125A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636228792

Codice prodotto

SCA503.12587-M

Cod. produttore

503.12587-M

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Corrente nominale:

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Rosso

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Presa con interruttore automatico con sganciatore termomagnetico I-Device con base portafusibili.La gamma ADVANCE GRP Ex comprende una serie di prese con interblocco da 16A, 32A, 63A, 125A (conformi alle norme EN60309-4) e di involucri atti a contenerle. È la gamma più completa di prese interbloccate realizzate in materiale termoindurente, vale a dire poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP è l’acronimo dell’inglese Glass Reinforced Polyester). Particolarità che esalta l’eccezionale resistenza meccanica di ADVANCE GRP è il processo di produzione degli involucri, che viene definito SMC (dall’inglese Sheet Moulding Compound). La SMC è una tecnologia che utilizza esclusivamente lamine di non tessuto, pre-impregnate da resina poliestere. Il metodo consiste nel preparare il materiale a fogli all’interno di uno stampo che, provvisto di controstampo (stampo negativo), comprimerà il composito in modo da permettene la compattazione. • Altissima resistenza al calore e al fuoco • Altissima resistenza agli impatti • Resistenza agli agenti chimici • Resistenza agli agenti atmosferici • Protezione Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90°C Ta -25°C +60°C.