SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.1683 PRESA INTERBL. 2P+T IP66 16A 6H 200-250V - 503.1683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE-GRP-EX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636238012
Codice prodotto
SCA503.1683
Cod. produttore
503.1683
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Materiale (del corpo):
Plastica
Per zona ATEX atmosfera gas:
2


