AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.3283-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66 32A 6H 200-250V - 503.3283-F

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.3283-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66 32A 6H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636238104

Codice prodotto

SCA503.3283-F

Cod. produttore

503.3283-F

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Blu

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

PRESA INTERBL. 2P+T IP66 32A 6h 200-250V. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ADVANCE-GRP[EX]. Flangia: 130X260MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h. Gruppo e categorie EX: II 2D.