AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2621 PR.PAR.OMNIA 2P 32A<50V 12H 67 - 505.2621

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2621 PR.PAR.OMNIA 2P 32A<50V 12H 67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636074009

Codice prodotto

SCA505.2621

Cod. produttore

505.2621

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PR.PAR.OMNIA 2P 32A<50V 12H 67. Serie commerciale: Serie OMNIA. Grado di protezione: IP66/IP67. Flangia: 136X125MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 40-50V. Colore: BIANCO. Riferimento Orario: 12h.