SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.1674 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636111438
Codice prodotto
SCA506.1674
Cod. produttore
506.1674
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


