AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.16867 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 5H IP67 - 506.16867

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.16867 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 5H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 5 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636117805

Codice prodotto

SCA506.16867

Cod. produttore

506.16867

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.