SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.1687 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636111490
Codice prodotto
SCA506.1687
Cod. produttore
506.1687
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no