AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3278 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9H IP66/67

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3278 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636316086

Codice prodotto

SCA506.3278

Cod. produttore

506.3278

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9h IP66/67