AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3287 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6H IP66/67 - 506.3287

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3287 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636316123

Codice prodotto

SCA506.3287

Cod. produttore

506.3287

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6h IP66/67. Serie commerciale: Serie OMNIA. Grado di protezione: IP66/IP67. Flangia: 136X125MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.