SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1655 PRESA PAR.C/INC.3P+N 16A 67 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8001636072173
Codice prodotto
SCA517.1655
Cod. produttore
517.1655
Produttore
SCA
Modello:
Incasso a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica