AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.12557T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.12557T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636311548

Codice prodotto

SCA518.12557T

Cod. produttore

518.12557T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 125A 6h