AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1610 PRESA PARETE 2P 16A 24V - 530.1610

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1610 PRESA PARETE 2P 16A 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636008219

Codice prodotto

SCA530.1610

Cod. produttore

530.1610

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Corrente nominale: 16A. Serie commerciale: Serie IEC309. Poli: 2P. Tensione nominale: 20-25V. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Colore: VIOLA. Descrizione sintetica: PRESA FISSA. Grado di protezione: IP44. Tipo di uscite disponibili: DIRITTA