AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01612 PR.PAR.INC<50V 2P 16A 10H IP67

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01612 PR.PAR.INC<50V 2P 16A 10H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636054919

Codice prodotto

SCA535.01612

Cod. produttore

535.01612

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P 10h 40-50V - 20-25V Corr. continua Morsetti a vite