SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.16866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 7H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 7 h 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636156118
Codice prodotto
SCA561.16866
Cod. produttore
561.16866
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no