AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.16877 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 5H IP67 S/FUS - 561.16877

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636156170

Codice prodotto

SCA561.16877

Cod. produttore

561.16877

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa Advance 2 3P+N 16A 5h IP67 S/FUS