AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32875 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 11H IP67 S/FUS - 561.32875

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32875 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 11H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 11 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636156330

Codice prodotto

SCA561.32875

Cod. produttore

561.32875

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta senza base portafusibili, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN60309-2.