SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63876 PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 7H IP67 S/FUS - 561.63876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636160542
Codice prodotto
SCA561.63876
Cod. produttore
561.63876
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica