SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63877 PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 5H IP67 S/FUS - 561.63877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636160559
Codice prodotto
SCA561.63877
Cod. produttore
561.63877
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


