SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.16861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10H IP44 C/FUS - 562.16861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 10 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636156422
Codice prodotto
SCA562.16861
Cod. produttore
562.16861
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


