SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.3274 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 9H IP44 C/FUS - 562.3274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636154879
Codice prodotto
SCA562.3274
Cod. produttore
562.3274
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore:
Interblocco meccanico
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


