AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 C/FUS - 562.32833

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 12 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636156552

Codice prodotto

SCA562.32833

Cod. produttore

562.32833

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.