AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2516/S PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP67 C/TRASF.

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2516/S PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP67 C/TRASF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636165059

Codice prodotto

SCA565.2516/S

Cod. produttore

565.2516/S

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P 24V 136X390MM Morsetti a vite