AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.1687 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 6H IP44 C/DIN

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.1687 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 6H IP44 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636161143

Codice prodotto

SCA567.1687

Cod. produttore

567.1687

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco Large con guida DIN 6 moduli, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.