AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA568.32861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 10H IP67 C/DIN

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA568.32861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 10H IP67 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Riferimento orario - 10 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636162010

Codice prodotto

SCA568.32861

Cod. produttore

568.32861

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 10h IP67 C/DIN