SCAME PARRE S.P.A. - SCA570.90325 TAPPO PER SPINE 3P+N+T 30A 32A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636236193
Codice prodotto
SCA570.90325
Cod. produttore
570.90325
Produttore
SCA
Corrente nominale:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP67
3P+N+T 32A - 30A IP66/IP67/IP69



