AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA570.9063 TAPPO PER SPINE 60A 63A GRIGIO

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA570.9063 TAPPO PER SPINE 60A 63A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli - 5...0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636236209

Codice prodotto

SCA570.9063

Cod. produttore

570.9063

Produttore

SCA

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

5...0

Tappo per spine IP67 a 2P+T, 3P+T e 3P+N+T