SCAME PARRE S.P.A. - SCA570.9125 TAPPO PER SPINE 100A 125A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636236216
Codice prodotto
SCA570.9125
Cod. produttore
570.9125
Produttore
SCA
Corrente nominale:
125 A
Grado di protezione (IP):
IP67
TUTTI 125A - 100A IP66/IP67/IP69



