AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA576.4322 CASSETTA DI DERIVAZ.136 C/FINESTRA ADV2 - 576.4322

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA576.4322 CASSETTA DI DERIVAZ.136 C/FINESTRA ADV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 136 mm

  • Profondità - 118.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636150703

Codice prodotto

SCA576.4322

Cod. produttore

576.4322

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

150 mm

Larghezza:

136 mm

Profondità:

118.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero RAL:

7035

Centralino 136 con finestra singolo Sistema ADVANCE2 in tecnopolimero color grigio RAL 7035 con 6 moduli DIN - IP66.