AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA579.5121 BASE + CENTRALINO X 2 PRESE GRP 16/32A - 579.5121

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA579.5121 BASE + CENTRALINO X 2 PRESE GRP 16/32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 460 mm

  • Larghezza - 260 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636237985

Codice prodotto

SCA579.5121

Cod. produttore

579.5121

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

460 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

260 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero RAL:

7037

Fondo e centralino Sistema ADVANCE-GRP in plastica color grigio 7037 per due prese + centralino. Modulo 16A/ 32A.