SCAME PARRE S.P.A. - SCA579.5211 BASE + CENTRALINO X 1 PRESA GRP 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 580 mm
Larghezza - 170 mm
Profondità - 380 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE-GRP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636237923
Codice prodotto
SCA579.5211
Cod. produttore
579.5211
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
580 mm
Larghezza:
170 mm
Profondità:
380 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero RAL:
7037
Fondo e centralino Sistema ADVANCE-GRP in plastica color grigio 7037 per una presa + centralino. Modulo 63A. N°8 moduli DIN.