SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.KGE20005 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 200A 3P+N - 590.KGE20005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Versione inverter - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636289823
Codice prodotto
SCA590.KGE20005
Cod. produttore
590.KGE20005
Produttore
SCA
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione inverter:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
8 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
105 kW
Potenza di commutazione a 400 V:
105 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Numero di poli:
4
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Interbloccabile:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Grado di protezione IP frontale:
IP65