AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR06K CONTENITORE AUSILIARI DI COM. 6 POSTI GR - 590.PR06K

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR06K CONTENITORE AUSILIARI DI COM. 6 POSTI GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 6

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Diametro delle aperture - 22 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636270081

Codice prodotto

SCA590.PR06K

Cod. produttore

590.PR06K

Produttore

SCA

Numero di elementi di comando:

6

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

75 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

54 mm

Contenitore ausiliari di com. 6 posti gr. Grado di protezione: IP65. Colore: GRIGIO.