SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA164R FRUTTO INTERRUTTORE 16A 4P RETROQ. (SX) - 590.YA164R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636106168
Codice prodotto
SCA590.YA164R
Cod. produttore
590.YA164R
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Versione inverter:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
8 kW
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
16 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
8 kW


