AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA610.390 ADATTATORE IEC309 A 2 USCITE - 610.390

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA610.390 ADATTATORE IEC309 A 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636052946

Codice prodotto

SCA610.390

Cod. produttore

610.390

Produttore

SCA

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Addattatore di sistema semplice con spina industriale - IP20. • Spina industriale: 2P+T - 16A - 250V~ - 6h. • Presa domestica: n°1 Standard italiano 2P+T - 16A - Bivalente - 250V~, n°1 Standard italiano P30 2P+T - 16A - P30 - 250V~.