AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4006-006 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4006-006

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4006-006 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del cavo - 4 m

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 212 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636029559

Codice prodotto

SCA630.4006-006

Cod. produttore

630.4006-006

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del cavo:

4 m

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

212 mm

Larghezza:

415 mm

Profondità:

105 mm

IP44