AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1058 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4506-1058

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1058 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 212 mm

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636236032

Codice prodotto

SCA630.4506-1058

Cod. produttore

630.4506-1058

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

212 mm

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

415 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Profondità:

114 mm

Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK