AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1060 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4506-1060

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1060 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 25 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636236056

Codice prodotto

SCA630.4506-1060

Cod. produttore

630.4506-1060

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

25 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Numero di prese Schuko:

1

Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK