SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.4120 CONTENITORE SERIE BEEBOX 400X300 X120 - 639.4120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie BEEBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636202334
Codice prodotto
SCA639.4120
Cod. produttore
639.4120
Produttore
SCA
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.


