AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.012 PIASTRA X CASSET.ALUBOX 653.02 - 653.012

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.012 PIASTRA X CASSET.ALUBOX 653.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636079240

Codice prodotto

SCA653.012

Cod. produttore

653.012

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Ampliabile:

no

Materiale:

Alluminio

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

GRIGIO ACCIAIO ZINCATO